Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sikkerhedskabelkniv

Kabelkniv med Linerlock
KABELKNIV FOLDEMODEL

Varenr. 071566 565

EAN 4062856707652

Prisvisning for kunder efter login
Sikkerhedskabelkniv

Varenr. 071566 565
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
Sikker håndtering takket være foringslås
  • Langtidsholdbar skarphed takket være klinge af høj kvalitet fremstillet af rustfrit stål 440 A

  • Klingen holdes på plads af en foringslås

  • Ekstra skærekanter til afisolering af kapper og kabler

  • Ergonomisk ABS-plasthåndtag
Bemærk

Ikke velegnet til arbejde på strømførende dele

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

190 mm

Håndtagslængde

110 mm

Bladbredde

19 mm

Min./maks. kabeldiameter

2-16 mm

Klingelængde

58 mm

Håndtag, materiale

ABS - akrylnitril-butadien-styren

Min. kabeldiameter

2 mm

Længde (sammenfoldet)

110 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger